Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer 5-7mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer 5-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer 5-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer 5-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488553
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488553
EAN/GTIN:
     4012197389819
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo bettermann trägerklammer 5mm
Trägerklammer mit Bohrung für individuelle Montagelösungen, z. B. für die Aufnahme von S-Haken oder Ketten. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
5 mm | 7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,21*
€ 122,8199
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,79*
€ 119,9401
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,27*
€ 114,5613
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 94,92*
€ 112,9548
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 82,64*
€ 98,3416
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.