Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer für Kabel, 12-14mm 4-7,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488491
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488491
EAN/GTIN:
     4012197383138
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Kabeln. Offene Kabelaufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 7.5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
12 mm | 14 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 4 mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3479* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,03*
€ 54,7757
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,46*
€ 54,0974
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,95*
€ 51,1105
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,73*
€ 48,4687
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,79*
€ 41,4001
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.