Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 32 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488445
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488445
EAN/GTIN:
     4012197370268
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
15 mm | 20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
30 mm | 35 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 15mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,6264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,73*
€ 190,0787
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 158,46*
€ 188,5674
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,45*
€ 181,4155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 148,85*
€ 177,1315
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,32*
€ 156,2708
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.