Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 4-10mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488421
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488421
EAN/GTIN:
     4012197370121
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
4 mm | 10 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 mm | 22 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklammer 4 mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3432* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 143,45*
€ 170,7055
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,31*
€ 169,3489
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 136,70*
€ 162,673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,45*
€ 158,8055
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.