Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 20 mm 1,5-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488411
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488411
EAN/GTIN:
     4012197370060
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Offene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
1.5 mm | 4 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
18 mm | 22 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, trägerklemme 1mm, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,2904* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,89*
€ 166,4691
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 139,24*
€ 165,6956
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 133,16*
€ 158,4604
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 131,07*
€ 155,9733
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,34*
€ 136,0646
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.