Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 15-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488377
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488377
EAN/GTIN:
     4012197380922
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 40mm
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
15 mm | 20 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
36 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,3105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,1256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 186,83*
€ 222,3277
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 184,51*
€ 219,5669
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 179,57*
€ 213,6883
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 170,96*
€ 203,4424
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,3105*
€ 184,8195
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.