Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme 36-40 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488367
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488367
EAN/GTIN:
     4012197380861
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 40mm
Trägerklammer zum Montieren von Rohren. Geschlossene Rohraufnahme seitlich. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm | 15 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
36 mm | 40 mm
Scharnierend:
ja
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,2208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 193,46*
€ 230,2174
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,86*
€ 228,3134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,59*
€ 222,0421
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 177,09*
€ 210,7371
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 161,04*
€ 191,6376
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.