Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 14-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488295
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488295
EAN/GTIN:
     4012197389437
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
trägerklemme obo 14mm
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 unten für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
14 mm | 20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,61*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5161* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 298,06*
€ 354,6914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 293,35*
€ 349,0865
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 278,92*
€ 331,9148
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 269,17*
€ 320,3123
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 251,61*
€ 299,4159
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.