Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 3-7mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488291
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488291
EAN/GTIN:
     4012197389413
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 unten für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
3 mm | 7 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,9068* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 228,93*
€ 272,4267
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 227,28*
€ 270,4632
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,77*
€ 262,7163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 208,62*
€ 248,2578
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 190,68*
€ 226,9092
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.