Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Innengewinde M6 7-13mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Innengewinde M6 7-13mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Innengewinde M6 7-13mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Innengewinde M6 7-13mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488283
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488283
EAN/GTIN:
     4012197389390
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Trägerklammer mit Innengewinde M6 für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
7 mm | 13 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,2766* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 155,10*
€ 184,569
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 152,83*
€ 181,8677
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 148,04*
€ 176,1676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 143,40*
€ 170,646
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 127,66*
€ 151,9154
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.