Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6x9 mm 10-15mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1488275
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488275
EAN/GTIN:
     4012197392291
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Trägerklammer mit Gewindebolzen M6 seitlich für individuelle Montagelösungen. Befestigung an Stahträgern durch Aufschlagen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Geeignet für Flanschstärke:
10 mm | 15 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 390,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9259* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 455,67*
€ 542,2473
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 454,56*
€ 540,9264
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 429,06*
€ 510,5814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 416,67*
€ 495,8373
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 390,63*
€ 464,8497
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.