Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-17mm Temperguss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-17mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-17mm Temperguss
Trägerschraubklammer mit Befestigungsloch 0-17mm Temperguss
Artikel-Nr.:
     C5551-1488015
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1488015
EAN/GTIN:
     4012195150855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Mit Durchgangsloch. Max. Anzugsdrehmoment: 8 Nm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
schrauben
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
0 mm | 18 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
sonstige
Bruchlast:
1200 N
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, stahlträgerbefestigung obo, installationskanal, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer, Schraubklemme, Trägerklammer, Trägerschraubklemme
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.