Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1486294
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486294
EAN/GTIN:
     4012196342228
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklammer m8
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung 40mm, stahlträgerbefestigung obo, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 16,8612* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 471,47*
€ 561,0493
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 463,84*
€ 551,9696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 452,89*
€ 538,9391
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 441,92*
€ 525,8848
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 421,53*
€ 501,6207
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.