Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Trägerklammer schwere Ausführung 6-21mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1486282
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486282
EAN/GTIN:
     4012196342129
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M8 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
8
Geeignet für Flanschstärke:
6 mm | 21 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer m8, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7168*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,7739*
€ 8,06094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3939*
€ 7,60874
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,1239*
€ 7,28744
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,9439*
€ 7,07324
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,9268*
€ 7,05289
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,6068*
€ 6,67209
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7168*
€ 5,61299
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.