Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Trägerklammer schwere Ausführung 20-40mm Edelstahl, rostfrei A4 1.4404 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1486244
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1486244
EAN/GTIN:
     4012196342181
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
obo trägerklemme gewinde m6
Diese Art Trägerklammer wird auf den Träger aufgeschoben und mittels einer Druckwanne und Schraube (M8) am Träger oder Flacheisen fixiert. Die Sechskantschraube hat eine Schlüsselweite von 10 mm. Im Schellenkörper sind außerdem zwei weitere M6 Gewinde eingebracht, um zum Beispiel Gewindestangen zu befestigen.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Gewinde
Gewindemaß (metrisch):
6
Geeignet für Flanschstärke:
20 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 316 L (1.4404)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung 40mm, stahlträgerbefestigung obo, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Stück
ab 125 Stück
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,61*
€ 22,1459
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 17,69*
€ 21,0511
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.