Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 8-12,5mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 8-12,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 36-40mm 8-12,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1483797
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1483797
EAN/GTIN:
     4012196502981
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung 40mm
Trägerklammer zum Aufschlagen mit geschlossener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8 mm | 12.5 mm
Rohr-/Kabeldurchmesser:
33 mm | 40 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,4035*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,16807* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 195,7735*
€ 232,97047
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 193,4435*
€ 230,19777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,6235*
€ 225,65197
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,4735*
€ 214,76347
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,4035*
€ 188,50017
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1488633
ab € 171,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.