Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25mm 14-20mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25mm 14-20mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1483773
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1483773
EAN/GTIN:
     4012196502868
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Aufschlagen mit offener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
14 mm | 20 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,725*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 188,065*
€ 223,79735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 185,125*
€ 220,29875
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 181,245*
€ 215,68155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 173,285*
€ 206,20915
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 151,725*
€ 180,55275
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1488403
ab € 165,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.