Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25mm 8-12,5mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25mm 8-12,5mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Rohraufnahme unten 25mm 8-12,5mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1483763
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1483763
EAN/GTIN:
     4012196502837
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
stahlträgerbefestigung obo
Trägerklammer zum Aufschlagen mit offener Rohraufnahme als individuelle Befestigungslösung am Träger.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Rohr/Kabel
Geeignet für Flanschstärke:
8 mm | 12.5 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,5272* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 157,86*
€ 187,8534
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,30*
€ 183,617
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,13*
€ 179,8447
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 144,26*
€ 171,6694
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,36*
€ 150,3684
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1488393
ab € 136,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.