Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trägerklammer mit Befestigungsloch 2-4mm Stahl Zinklamelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trägerklammer mit Befestigungsloch 2-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Befestigungsloch 2-4mm Stahl Zinklamelle
Trägerklammer mit Befestigungsloch 2-4mm Stahl Zinklamelle
Artikel-Nr.:
     C5551-1483601
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1483601
EAN/GTIN:
     4012196502165
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Trägerklammer zum Aufschlagen mit Befestigungsloch als individuelle Befestigungslösung am Träger.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
klemmen
Anschlussart/-bauteil:
Loch
Geeignet für Flanschstärke:
2 mm | 4 mm
Scharnierend:
nein
Scharnier justierbar:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
Zink-/Aluminiumlamellenbeschichtung
Weitere Suchbegriffe: Stahlträgerbefestigung, Trägerklammer, Trägerklemme, kabelkanal verzinkt obo, stahlträgerbefestigung obo, trägerklammer, Befestigungsklammer, C-Klammer, Flanschklemme, Gelenkklammer, Klammer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,71171*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20171*
€ 1,43003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04171*
€ 1,23963
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,95171*
€ 1,13253
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92171*
€ 1,09683
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,88171*
€ 1,04923
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71171*
€ 0,84693
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1488261
ab € 76,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.