Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt
Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt
Zugentlastungsschelle 6,5mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1435027
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1435027
EAN/GTIN:
     4012195134893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Zugentlastungsschelle 6,5mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
6.5 mm
Durchmesser:
6.5 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
zweilappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, Zugentlastschellen, kabelbefestigung obo, kabel organizer, Befestigungsschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Schelle, Zugentlastungsschelle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,469*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,69469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 86,129*
€ 102,49351
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,809*
€ 100,92271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 79,529*
€ 94,63951
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,479*
€ 91,01001
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,469*
€ 82,66811
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
1435019
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.