Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3" Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3" Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3" Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M8 3" Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1387170
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1387170
EAN/GTIN:
     4012195124153
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Aufschraubbar auf Gewinde M8. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
83 mm | 88 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
nein
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,426*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 9,426*
€ 11,21694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.