| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1385003 Herst.-Nr.: 1385003 EAN/GTIN: 4012195122838 |
| |
|
| | |
| Aufschraubbar auf Gewinde M6. Die Größe 27 FT ist geeignet für M25. Die Größe 42.5 FT ist geeignet für M40. Die Größe 48.5 FT ist geeignet für M50. Die Größe 60 FT ist geeignet für M63. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 12.5 mm | 13.5 mm | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Halogenfrei: | nein | UV-beständig: | ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | nein | Kunststoffummantelt: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle |
| | |
| |