| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1362988 Herst.-Nr.: 1362988 EAN/GTIN: 4012196608928 |
| | |
|
| | |
| Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90. Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 25 mm | 30 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | ja | Ausführung: | geschlossen | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | Edelstahl 304 (V2A) | Halogenfrei: | ja | UV-beständig: | ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | ja | Kunststoffummantelt: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschellen 25-30, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle |
| | |
| |