Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt
Abstandschelle mit Langloch 8-10mm Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362754
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362754
EAN/GTIN:
     4012196600021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Langloch. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
8 mm | 10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, abstandschelle 8-10, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,08401*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,8358*
€ 2,1846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,6558*
€ 1,9704
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5958*
€ 1,899
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,46401*
€ 1,74217
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39401*
€ 1,65887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34401*
€ 1,59937
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08401*
€ 1,28997
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.