Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 25-30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 25-30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 25-30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 25-30mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301
Artikel-Nr.:
     C5551-1362640
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362640
EAN/GTIN:
     4012196609444
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
25 mm | 30 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, obo abstandschellen 25-30, kabel organizer, kabelbefestigung obo, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,24762*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,10762*
€ 4,88807
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,05762*
€ 4,82857
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,81762*
€ 4,54297
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,65762*
€ 4,35257
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,24762*
€ 3,86467
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.