Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Langloch 39-48mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Langloch 39-48mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 39-48mm Aluminium
Abstandschelle mit Langloch 39-48mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1362585
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362585
EAN/GTIN:
     4012195450610
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
obo abstandschelle 39-48mm
abstandschellen obo
*Größe M16 nicht für ein Gasdrucknagelgerät geeignet. *Größen M16 - PG16 nicht für Bolzensetzgerät geeignet.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
39 mm | 48 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
nein
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,165*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,4466* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,735*
€ 129,39465
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,815*
€ 127,10985
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 102,235*
€ 121,65965
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 100,605*
€ 119,71995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 86,165*
€ 102,53635
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1362830
ab € 2,60606*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.