Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 10-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 10-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 10-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 10-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1362362
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1362362
EAN/GTIN:
     4012196599370
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Abstandschelle zur Montage von Rohren und Kabeln an Wand, Decke und Boden. Mit selbstsicherndem Oberteil. Befestigung über Ansatz mit Innengewinde. Oberflächen G und FT ab Schellengröße 20 geeignet für Montage mit Nagelgerät oder Bolzensetzgerät. Zugelassen für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12, Funktionserhaltklassen E 30 bis E 90.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm | 12 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, kabelbefestigung obo, kabel organizer, abstandschellen stahlrohr, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16607*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,9906*
€ 2,36881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,7706*
€ 2,10701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,7106*
€ 2,03561
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,58607*
€ 1,88742
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50607*
€ 1,79222
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44607*
€ 1,72082
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16607*
€ 1,38762
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.