Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 43-45mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 43-45mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 43-45mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Abstandschelle mit Gewindeanschluss M6 43-45mm Stahl galvanisch verzinkt, transparent passiviert
Artikel-Nr.:
     C5551-1360450
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1360450
EAN/GTIN:
     4012195115632
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandschellen
Abstandsschelle
Rohrbänder
abstandschellen obo
Mit Gewinde M6.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
43 mm | 45 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Gewindeanschluss
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
UV-beständig:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
nein
Weitere Suchbegriffe: abstandschellen, Abstandschelle, Befestigungsschelle, Schraubabstandschelle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22009*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,65009*
€ 1,96361
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63009*
€ 1,93981
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,54009*
€ 1,83271
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,50009*
€ 1,78511
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,46009*
€ 1,73751
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,22009*
€ 1,45191
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1362440
ab € 1,1921*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.