Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 76-82mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 76-82mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 76-82mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-1198082
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1198082
EAN/GTIN:
     4012196636280
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenwanne
obo gegenwanne kunststoff
gegenwanne obo
gegenwanne
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
76 mm | 82 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
82 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellengegenwanne, Bügelschellenzubehör
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8695*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3695*
€ 1,62971
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,2395*
€ 1,47501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,1395*
€ 1,35601
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1095*
€ 1,32031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0595*
€ 1,26081
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8695*
€ 1,03471
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.