Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 40-46mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 40-46mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Universal-Gegenwanne kombinierbar zur Doppelwanne 40-46mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-1198046
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1198046
EAN/GTIN:
     4012196636204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenwanne
obo gegenwanne kunststoff
gegenwanne obo
gegenwanne
Unabhängig von der Schiene, universell einsetzbar durch Aufschieben auf einen Schenkel der Bügelschelle. Durch eine intelligente Kontur auf der Rückseite, kombinierbar zur Doppelwanne. Nachträgliche Installation ohne Demontage der Bügelschelle möglich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
40 mm | 46 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
46 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellengegenwanne, Bügelschellenzubehör
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,29728*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45728*
€ 0,54416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40728*
€ 0,48466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39728*
€ 0,47276
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36728*
€ 0,43706
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34728*
€ 0,41326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29728*
€ 0,35376
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.