Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langwanne für Bügelschelle 40-46mm 38-44, 200mm Stahl bandverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langwanne für Bügelschelle 40-46mm 38-44, 200mm Stahl bandverzinkt
Langwanne für Bügelschelle 40-46mm 38-44, 200mm Stahl bandverzinkt
Langwanne für Bügelschelle 40-46mm 38-44, 200mm Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1195859
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1195859
EAN/GTIN:
     4012195082392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Langwanne
obo langwanne
Zur Vergrößerung der Auflagefläche für Kabel mit integriertem Funktionserhalt wird zusätzlich zur Bügelschelle noch eine Langwanne (L = 200 mm) montiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Langwanne
Spannbereich:
38 mm | 44 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Weitere Suchbegriffe: Sammelhalterungzubehör
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,50952*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2496*
€ 8,62702
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,8596*
€ 8,16292
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,5496*
€ 7,79402
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,3796*
€ 7,59172
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,68952*
€ 6,77053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37952*
€ 6,40163
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,50952*
€ 5,36633
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
1156063
ab € 2,67*
Zubehör
OBO BETTERMANN
1158074
ab € 358,59*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205423
ab € 2,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.