Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gegenwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Gegenwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Gegenwanne 52-58mm Polypropylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     C5551-1195581
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1195581
EAN/GTIN:
     4012195081852
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenwanne
gegenwanne 52-58
gegenwanne obo
gegenwanne
Gegenwanne 52-58mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gegenwanne
Spannbereich:
52 mm | 58 mm
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
58 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: Bügelschellengegenwanne, Bügelschellenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4273*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5673*
€ 0,67509
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5573*
€ 0,66319
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5373*
€ 0,63939
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5173*
€ 0,61559
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5073*
€ 0,60369
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4273*
€ 0,50849
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1198058
ab € 0,34875*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.