Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bündelschelle 80x100mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bündelschelle 80x100mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Bündelschelle 80x100mm Edelstahl, rostfrei A2 1.4301 blank, nachbehandelt
Artikel-Nr.:
     C5551-1194372
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1194372
EAN/GTIN:
     4012195476771
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle
Schelle und Schraube aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Senkschraube aus Edelstahl rostfrei, Gleitmutter aus Stahl galvanisch verzinkt.
Weitere Informationen:
Werkstoff der Schelle:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schelle:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schelle:
unbehandelt
Oberflächenschutz Wanne:
unbehandelt
Werkstoff der Schraube:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Schraube:
Edelstahl 304 (1.4301)
Oberflächenschutz Schraube:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Weitere Suchbegriffe: stahl bügelschelle, Bündelschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 644,38925*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 25,77557* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 715,11925*
€ 850,99191
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 707,03925*
€ 841,37671
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 683,08925*
€ 812,87621
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 666,44925*
€ 793,07461
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 644,38925*
€ 766,82321
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.