| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1187832 Herst.-Nr.: 1187832 EAN/GTIN: 4012196854820 |
| | |
|
| | |
| Bügelschelle mit W-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an Winkeleisen bis < 40 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 34 mm | 40 mm | Für Rohrgröße (metrisch): | 40 | Max. Anzahl der Kabel: | 1 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schraube: | unbehandelt | Mit Gegenwanne: | nein | Montageart: | Winkelprofil | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle |
| | |
| |