Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 58-64mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 58-64mm Aluminium
Bügelschelle 2056 58-64mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1186962
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186962
EAN/GTIN:
     4012196852123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 58-64
obo bettermann bbs-schelle
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
58 mm | 64 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
64
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 259,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,1976* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 306,26*
€ 364,4494
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 301,86*
€ 359,2134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 290,04*
€ 345,1476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 275,91*
€ 328,3329
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 259,88*
€ 309,2572
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.