Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186703
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186703
EAN/GTIN:
     4012196850747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bbs-schelle 8-12
bbs-schellen 8-12
Bügelschelle mit U-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 18 - 22 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8 mm | 12 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,62*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8984* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,59*
€ 138,7421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,32*
€ 137,2308
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,50*
€ 130,305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 107,18*
€ 127,5442
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,62*
€ 112,5978
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.