Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Aluminium
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1186403
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186403
EAN/GTIN:
     4012196848102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bbs-schelle 8-12
bbs-schellen 8-12
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8 mm | 12 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,4915*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 146,59*
€ 174,4421
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 145,90*
€ 173,621
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 138,37*
€ 164,6603
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,90*
€ 160,531
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,4915*
€ 143,38489
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.