Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2056 2-fach 08-12mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1186003
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1186003
EAN/GTIN:
     4012196848539
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bbs-schelle 8-12
bbs-schellen 8-12
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
8 mm | 12 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
12
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Stahl
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,555*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,175*
€ 2,58825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,105*
€ 2,50495
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,005*
€ 2,38595
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,915*
€ 2,27885
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,555*
€ 1,85045
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.