Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 34-40mm Aluminium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 34-40mm Aluminium
Bügelschelle 34-40mm Aluminium
Bügelschelle 34-40mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     C5551-1184059
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1184059
EAN/GTIN:
     4012195437956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 34-40
obo bettermann bbs-schelle
Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34 mm | 40 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Aluminium
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Werkstoff der Schraube:
Aluminium
Werkstoffgüte der Schraube:
sonstige
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,425*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,9685* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 301,015*
€ 358,20785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 296,835*
€ 353,23365
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 287,055*
€ 341,59545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 274,155*
€ 326,24445
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 248,425*
€ 295,62575
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187932
ab € 197,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.