Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1181343
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1181343
EAN/GTIN:
     4012195076575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 28-34
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28 mm | 34 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,235*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,6447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 281,175*
€ 334,59825
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 278,845*
€ 331,82555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 270,115*
€ 321,43685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,515*
€ 306,44285
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 232,235*
€ 276,35965
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187727
ab € 151,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.