Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1181165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1181165
EAN/GTIN:
     4012195076391
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16 verzinkt
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm | 16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Winkelprofil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,055*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,0011* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 183,575*
€ 218,45425
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 180,695*
€ 215,02705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 175,285*
€ 208,58915
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 168,435*
€ 200,43765
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 150,055*
€ 178,56545
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187709
ab € 113,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.