Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1176331
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1176331
EAN/GTIN:
     4012195073871
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 28-34
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28 mm | 34 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
32
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,995*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,2599* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 257,865*
€ 306,85935
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 256,225*
€ 304,90775
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 248,215*
€ 295,37585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 236,625*
€ 281,58375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 212,995*
€ 253,46405
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186730
ab € 138,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.