Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1176161
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1176161
EAN/GTIN:
     4012195073697
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 12-16mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm | 16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,945*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,9189* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,585*
€ 213,70615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,325*
€ 211,01675
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 171,815*
€ 204,45985
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 166,105*
€ 197,66495
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 145,945*
€ 173,67455
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186710
ab € 103,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.