Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle für 3 Einleiterkabel 34-37mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle für 3 Einleiterkabel 34-37mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle für 3 Einleiterkabel 34-37mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle für 3 Einleiterkabel 34-37mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1174614
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1174614
EAN/GTIN:
     4012195500414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bettermann bbs-schelle
bbs schelle
Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34 mm | 37 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
ja
Werkstoff der Gegenwanne:
Kunststoff
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bügelschellen kabel, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,67592*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67592*
€ 15,08434
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.