Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 2-fach 34-40mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1170406
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1170406
EAN/GTIN:
     4012195071839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Sprosse
obo bügelschelle 34-40
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
34 mm | 40 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
40
Max. Anzahl der Kabel:
2
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sprosse, obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 5,6206* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 339,43*
€ 403,9217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 336,89*
€ 400,8991
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 327,015*
€ 389,14785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 312,465*
€ 371,83335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 281,03*
€ 334,4257
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187633
ab € 179,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.