Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 16-22mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1169211
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1169211
EAN/GTIN:
     4012195070757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Sprosse
obo bügelschelle 16-22
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
16 mm | 22 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
20
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sprosse, bbs-schelle 16-22, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,2043*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,3143*
€ 3,94402
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,0943*
€ 3,68222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,0043*
€ 3,57512
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8743*
€ 3,42042
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7343*
€ 3,25382
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,2043*
€ 2,62312
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187614
ab € 155,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.