Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bügelschelle 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 12-16mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1169165
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1169165
EAN/GTIN:
     4012195070696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
Sprosse
obo bügelschelle 12-16 verzinkt
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl. Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
12 mm | 16 mm
Für Rohrgröße (metrisch):
16
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
flaches Profil
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: sprosse, obo bettermann bbs-schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,0329*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1129*
€ 3,70435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8329*
€ 3,37115
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,7029*
€ 3,21645
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5929*
€ 3,08555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4829*
€ 2,95465
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,0329*
€ 2,41915
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1187608
ab € 1,7936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.