Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 3-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 3-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 3-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 3-fach 28-34mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1162349
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1162349
EAN/GTIN:
     4012195067214
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 28-34
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
28 mm | 34 mm
Max. Anzahl der Kabel:
3
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 235,265*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,7053* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 284,465*
€ 338,51335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 280,575*
€ 333,88425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 271,715*
€ 323,34085
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 259,205*
€ 308,45395
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 235,265*
€ 279,96535
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186231
ab € 153,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.