| |
|
| Artikel-Nr.: C5551-1161830 Herst.-Nr.: 1161830 EAN/GTIN: 4012195066132 |
| | |
|
| | |
| Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite; Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035. Weitere Informationen: | | Spannbereich: | 22 mm | 28 mm | Max. Anzahl der Kabel: | 2 | Werkstoff der Schelle: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schelle: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schelle: | unbehandelt | Werkstoff der Wanne: | Kunststoff | Werkstoffgüte der Wanne: | Polypropylen (PP) | Oberflächenschutz Wanne: | unbehandelt | Werkstoff der Schraube: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte der Schraube: | Edelstahl 304 (1.4301) | Oberflächenschutz Schraube: | unbehandelt | Mit Gegenwanne: | nein | Montageart: | Profilschiene | Halogenfrei: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle |
| | |
| |