Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bügelschelle 82-90mm Stahl tauchfeuerverzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bügelschelle 82-90mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 82-90mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Bügelschelle 82-90mm Stahl tauchfeuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     C5551-1160907
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     1160907
EAN/GTIN:
     4012195065234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BBS-Schelle
Bügelschellen
obo bügelschelle 82-90mm
obo bettermann bbs-schelle
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite. Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Weitere Informationen:
Spannbereich:
82 mm | 90 mm
Max. Anzahl der Kabel:
1
Werkstoff der Schelle:
Stahl
Oberflächenschutz Schelle:
feuerverzinkt
Werkstoff der Wanne:
Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz Wanne:
feuerverzinkt
Werkstoff der Schraube:
Stahl
Oberflächenschutz Schraube:
feuerverzinkt
Mit Gegenwanne:
nein
Montageart:
Profilschiene
Halogenfrei:
ja
Weitere Suchbegriffe: bbs schelle, Bügelschelle, Hammerfußschelle, Schelle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 230,0325*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 9,2013* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 277,5225*
€ 330,25178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 273,9625*
€ 326,01538
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 265,4225*
€ 315,85278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 253,3725*
€ 301,51328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 230,0325*
€ 273,73868
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
1186289
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.